TPS M-9X1.25-M HEST HSS-maskingevindskærer med spiralskær til metrisk grovgevind DIN 13, til bearbejdning af en lang række emnematerialer.

Art.-nr.: 4446052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ONETAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4446052
    EAN/GTIN 7291075340099
    Producentnummer 4446052
    L-nummer L24190 371

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindbor med spiralrille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, total længde (OAL) 90 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M9, gevindstigning (TP) 1,25 mm, effektiv længde (LU) 35 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
    • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
    • Drevstørrelse (DRVS) 7 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
    • Samlet længde (OAL) 90 mm
    • Standard din 371
    • Længde på gevinddelen (THL) 13 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M9
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 1,25 mm
    • Effektiv længde (LU) 35 mm

    Fra samme serie "ONETAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven