TPG MF-24X1.5-M HEST HSS-maskingevind til metrisk ISO-fint gevind DIN 13, kan bruges til en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446038
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ONETAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4446038
    EAN/GTIN 7291075337860
    Producentnummer 4446038
    L-nummer L24190 357

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindbor med lige riller, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M24, gevindstigning (TP) 1,5 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 14,5 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Samlet længde (OAL) 140 mm
    • Standard din 374
    • Længde på gevinddelen (THL) 27 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M24
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

    Fra samme serie "ONETAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven