TPG M-2.6X0.45-M HEST HSS-maskingevind til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af en lang række emnematerialer

Art.-nr.: 4446011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446011
EAN/GTIN 7291075336269
Producentnummer 4446011
L-nummer L24190 303

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige riller, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M2,6, gevindstigning (TP) 0,45 mm, effektiv længde (LU) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 2,1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 9 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M2.6
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,45 mm
  • Effektiv længde (LU) 15 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven