TPS UNF-1-12-M HETI HSS-gevindskærer til tommer fingevind, til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ONETAP
    Produkttype Rulletap

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4446006
    EAN/GTIN 7291075341539
    Producentnummer 4446006
    L-nummer L24190 291

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindbor med spiralrille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 1″, gevind pr. tomme (TPI) 12 gevind/″.

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
    • Samlet længde (OAL) 140 mm
    • Standard din 374
    • Længde på gevinddelen (THL) 20 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 5/1″
    • Gevindform type (THFT) UN60
    • Tråd per tomme (TPI) 12 tråde / ″

    Fra samme serie "ONETAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven