1/2″ Fælles indsats 12-kant (inch) 5/8″

Art.-nr.: 4445A 5/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445A 5/8
EAN/GTIN 4991644082858
Producentnummer 4445A 5/8
L-nummer L60050 10574

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 68 mm
Mål D2: 25 mm
D1: 22,8 mm
Længde: 13 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 5/8″
Indvendig Torx
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven