TPS UNC-1/2-13-M HETI HSS-gevindskærer med spiralrille til groft tomme-gevind, til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4445997
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ONETAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445997
    EAN/GTIN 7291075341126
    Producentnummer 4445997
    L-nummer L24190 276

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Spiralrillet gevindskærer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 1/2″, gevindstigning (TP) 1,923 mm, gevind pr. tomme (TPI) 13 gevind/″.

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 7 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Standard din 376
    • Længde på gevinddelen (THL) 20 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 1/2″
    • Gevindform type (THFT) UN60
    • Gevinddeling (TP) 1.923 mm
    • Tråd per tomme (TPI) 13 tråde / ″

    Fra samme serie "ONETAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven