TPS MF-10X1.0-M HETI HSS-maskingevindskærer med spiralrille til metrisk fint gevind DIN 13, til bearbejdning af en lang række emnematerialer

Art.-nr.: 4445919
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445919
EAN/GTIN 7291075340549
Producentnummer 4445919
L-nummer L24190 112

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M10, gevindstigning (TP) 1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 5,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 10 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M10
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven