TPG UNF-#6-40-M HE HSS-gevindskærer til tommer fint gevind til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4445718
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445718
EAN/GTIN 7291075020939
Producentnummer 4445718
L-nummer L24190 18

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige kærv, kærvdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, samlet længde (OAL) 56 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) #6, gevindstigning (TP) 0,625 mm, gevind pr. tomme (TPI) 40 gevind/″, effektiv længde (LU) 20 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 56 mm
  • Standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 12 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) #6
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 0.625 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 40 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 20 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven