TPG UNC-7/8-9-M HE HSS-gevindskærer til groft tomme-gevind til bearbejdning af en lang række emnematerialer

Art.-nr.: 4445714
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445714
EAN/GTIN 7291075338560
Producentnummer 4445714
L-nummer L24190 697

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige gevindskærer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 7/8″, gevindstigning (TP) 2,778 mm, gevind pr. tomme (TPI) 9 gevind/″.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 14,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Standard din 376
  • Længde på gevinddelen (THL) 32 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 7/8″
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 2.778 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 9 tråde / ″

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven