TPG MF-30X2.0-M HE HSS-maskingevind til metrisk ISO-fint gevind DIN 13, kan bruges til en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4445706
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ONETAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445706
    EAN/GTIN 7291075337280
    Producentnummer 4445706
    L-nummer L24190 682

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Lige gevind, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, total længde (OAL) 150 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M30, gevindstigning (TP) 2 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 18 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Standard din 374
    • Længde på gevinddelen (THL) 30 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M30
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 2 mm

    Fra samme serie "ONETAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven