TPS MF-22X1.5-M HE HSS-maskingevindskærer med spiralrille til metrisk fint gevind DIN 13, til bearbejdning af en lang række emnematerialer

Art.-nr.: 4445601
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ONETAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445601
    EAN/GTIN 7291075021202
    Producentnummer 4445601
    L-nummer L24190 467

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Spiralrillet gevindskærer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, samlet længde (OAL) 125 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M22, gevindstigning (TP) 1,5 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 14,5 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
    • Samlet længde (OAL) 125 mm
    • Standard din 374
    • Længde på gevinddelen (THL) 17 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M22
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

    Fra samme serie "ONETAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven