RM-SET32.000H6B-B-C25S Enkeltskærs reamer til blindhuller

Art.-nr.: 4445295
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445295
EAN/GTIN 7291075223026
Producentnummer 4445295
L-nummer L24220 130

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskiftelige skær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærdiameter (DC) 32 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 4.0, samlet længde (OAL) 221 mm, effektiv længde (LU) 160 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 22,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,0
  • Samlet længde (OAL) 221 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 160 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven