RM-SET14.000H6B-B-C16S Enkeltskærs reamer til blindhuller

Art.-nr.: 4445277
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445277
EAN/GTIN 7291075222845
Producentnummer 4445277
L-nummer L24220 107

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskiftelige skær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærdiameter (DC) 14 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 3.0, samlet længde (OAL) 135 mm, effektiv længde (LU) 85 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Effektiv længde (LU) 85 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven