RM-SET27.000H6T-B-C25S Enkeltskærs reamer til gennemgående huller

Art.-nr.: 4445265
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445265
    EAN/GTIN 7291075222722
    Producentnummer 4445265
    L-nummer L24220 92

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Refræsere med udskiftelige skærekanter, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 27 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 4.0, samlet længde (OAL) 221 mm, effektiv længde (LU) 160 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Skærediameter (DC) 27 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 22,5 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,0
    • Samlet længde (OAL) 221 mm
    • Skaftets længde (LS) 56 mm
    • Effektiv længde (LU) 160 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven