TPF M-18X2.5-F HETI HSS-gevindformere med spiralrille til ISO-gevind DIN 13.

Art.-nr.: 4445243
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445243
EAN/GTIN 7291075011128
Producentnummer 4445243
L-nummer L24190 353

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, samlet længde (OAL) 125 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M18, gevindstigning (TP) 2,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Haner standard din 376
  • Længde på gevinddelen (THL) 30 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M18
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2,5 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven