TPF M-8X1.25-F HETI HSS-gevindformere med spiralrille til ISO-gevind DIN 13.

Art.-nr.: 4445236
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HSS TAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445236
EAN/GTIN 7291075011074
Producentnummer 4445236
L-nummer L24190 343

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, total længde (OAL) 90 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M8, gevindstigning (TP) 1,25 mm, effektiv længde (LU) 35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Haner standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 20 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M8
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,25 mm
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven