TPS M-4.5X0.75-W HS HSS-maskingevind med 40° spiralrille højre til metrisk groft gevind DIN 13, til bearbejdning af stål med god spånfjernelse.

Art.-nr.: 4445085
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445085
EAN/GTIN 7291075009941
Producentnummer 4445085
L-nummer L24190 120

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralrille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M4,5, gevindstigning (TP) 0,75 mm, effektiv længde (LU) 25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 4,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 20 grader
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 8 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M4.5
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,75 mm
  • Effektiv længde (LU) 25 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven