TPS M-4X0.7-W HS HSS-maskingevind med 40° spiralrille højre til metrisk groft gevind DIN 13, til bearbejdning af stål med god spånfjernelse.

Art.-nr.: 4445084
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445084
EAN/GTIN 7291075009934
Producentnummer 4445084
L-nummer L24190 118

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralrillet gevindskærer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm, samlet længde (OAL) 63 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M4, gevindstigning (TP) 0,7 mm, effektiv længde (LU) 21 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 3,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 20 grader
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 7 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M4
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,7 mm
  • Effektiv længde (LU) 21 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven