TPS M-18X2.5-W HE HSS højre 40° maskingevindskærer med spiralskær til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af stål.

Art.-nr.: 4445075
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445075
EAN/GTIN 7291075009903
Producentnummer 4445075
L-nummer L24190 111

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, samlet længde (OAL) 125 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M18, gevindstigning (TP) 2,5 mm, effektiv længde (LU) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 11 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 25 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M18
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2,5 mm
  • Effektiv længde (LU) 50 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven