TPS M-7X1.0-W HE HSS højre 40° maskingevindskærer med spiralskær til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af stål.

Art.-nr.: 4445067
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445067
EAN/GTIN 7291075384840
Producentnummer 4445067
L-nummer L24190 110

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralrillet gevindskærer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M7, gevindstigning (TP) 1 mm, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 5,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 10 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M7
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1 mm
  • Effektiv længde (LU) 30 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven