TPS M-5X0.8-W HE HSS højre 40° maskingevindskærer med spiralskær til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af stål.

Art.-nr.: 4445065
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445065
EAN/GTIN 7291075009859
Producentnummer 4445065
L-nummer L24190 106

Betegnelse

Beskrivelse:

Tap med spiralrille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M5, gevindstigning (TP) 0,8 mm, effektiv længde (LU) 25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 4,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 8 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M5
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,8 mm
  • Effektiv længde (LU) 25 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven