TPG M-20X2.5-W HE HSS-maskingevind til metrisk ISO-grovgevind DIN 13 til stål.

Art.-nr.: 4445055
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445055
EAN/GTIN 7291075009781
Producentnummer 4445055
L-nummer L24190 100

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevind lige riflet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M20, gevindstigning (TP) 2,5 mm, effektiv længde (LU) 54 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 32 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M20
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2,5 mm
  • Effektiv længde (LU) 54 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven