Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Profileret stål og stålrør svejset, lastflade af skridsikker skærmplade af vandtæt krydsfiner. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låseanordning på de drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Systemhøjde 1150 mm, udvendige mål L x B x H = 1500 x 710 x 1510 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsfladelængde (mm): 1500
Bredde af brugbar overflade (mm): 400
Samlet længde (mm): 1500
Samlet bredde (mm): 710
Samlet højde (mm): 1510
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk: Systemhøjde: 1150 mm
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3