Industrijakke Stretch S

Art.-nr.: 444418329956S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / rot
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Arbejdsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 444418329956S
    EAN/GTIN 7330509761410
    Producentnummer 444418329956S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

    Lommer
    Brystlomme med bælge og klap
    Penlomme på ærmet
    Lomme på ærmet med penne lomme
    Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

    Detaljer
    Justerbar talje
    Båndkrave
    Metal trykknapper, Skjulte knapper
    D-ring

    Funktionalitet
    Forebøjede ærmer
    2-vejs stretch, ridsefri

    Reflex
    Refleksdetalje på ærmet, Refleksbånd på ryggen

    Frontlukning
    Robust envejslynlås i plast, Frontlåg med skjulte trykknapper i metal

    Finish
    Justerbar ærmeafslutning med skjulte metalknapper

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Denne jakke er en del af Blåkläders nye industrikollektion af arbejdstøj i stretch
    • Denne kradsefri jakke, der er egnet til industrielt vasketøj, er fremstillet helt i 2-vejsstretchstof for komfort og bevægelsesfrihed
    • Disse skjulte funktioner reducerer risikoen for at ridse følsomme overflader
    • Jakken har smagfuldt reflekterende trim, der giver ekstra synlighed, når det er nødvendigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven