Industrijakke Stretch L

Art.-nr.: 444418329699L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve mittelgrau / schwarz
Unisex-størrelse L
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 444418329699L
EAN/GTIN 7330509761229
Producentnummer 444418329699L
L-nummer L00980 2833

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Lommer
Brystlomme med bælge og klap
Penlomme på ærmet
Lomme på ærmet med penne lomme
Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

Detaljer
Justerbar talje
Båndkrave
Metal trykknapper, Skjulte knapper
D-ring

Funktionalitet
Forebøjede ærmer
2-vejs stretch, ridsefri

Reflex
Refleksdetalje på ærmet, Refleksbånd på ryggen

Frontlukning
Robust envejslynlås i plast, Frontlåg med skjulte trykknapper i metal

Finish
Justerbar ærmeafslutning med skjulte metalknapper

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Denne jakke er en del af Blåkläders nye industrikollektion af arbejdstøj i stretch
  • Denne kradsefri jakke, der er egnet til industrielt vasketøj, er fremstillet helt i 2-vejsstretchstof for komfort og bevægelsesfrihed
  • Disse skjulte funktioner reducerer risikoen for at ridse følsomme overflader
  • Jakken har smagfuldt reflekterende trim, der giver ekstra synlighed, når det er nødvendigt

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle