1/2″ Fælles indsats (mm) 15 mm

Art.-nr.: 4440M 15mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4440M 15mm
EAN/GTIN 4991644082070
Producentnummer 4440M 15mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 68 mm
Mål D2: 25 mm
D1: 21,5 mm
Længde: 13 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 15 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven