High Vis Shell Jacket High Vis Yellow/Black M til damer

Art.-nr.: 443619873399M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / schwarz
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 443619873399M
EAN/GTIN 7330509851241
Producentnummer 443619873399M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig og justerbar hætte med netforing, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Tapede sømme
God overflade til overførsel, Lynlås i foring til overførsel
Metal knapper
Metal karabinhage
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeenden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås

Lommer
Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme, Napoleon-lomme inde i vindfang foran
Raglanærmer
Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing
Brystlomme med lynlås og D-ring
Armlomme til kuglepen

Funktionalitet
Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation i ryggen
Forebøjede ærmer

Frontlukning
Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås, Vindfang med burrelås, Hypalon-greb med refleksoverførsel

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer, Reflekser på skuldre

Foring
Børstet meshforing

Beskrivelse:

  • Shelljakke i damesnit, klasse 2 hi-vis, der holder dig synlig, når du har mest brug for det
  • Jakken er vind- og vandtæt med tapede sømme, og hætten er aftagelig og tilpasset til hjelme og høreværn
  • Tovejslynlås foran og ventilation bagpå
  • Fås også i en herremodel 4435

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven