821 FG stor måltabel 400 x 300 mm borepatron 3/8 tommer

Art.-nr.: 4435161
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4435161
EAN/GTIN 4059192017538
Producentnummer 4435161
L-nummer L40080 3295

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstremt robust design
  • Bordplade af sort, hård granit, lappet
  • Søjle og justerbar forlængerarm med stærke dimensioner for høj bøjningsstivhed
  • Lavet af poleret, rustfrit stål
  • Forlængerarm udstyret med faldbremse
  • Finjustering, skabt af stærkt, bøjningsstivt parallelt fjedersystem

Beskrivelse:

MarStand 821 FG
  • Arbejdsområde a: 0 - 430 mm
  • Optagningshul: 3/8″
  • Finjustering

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Tolerance for planhed DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L i mm
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Produktnavn: Stort målebord af hård granit med finjustering
  • Produkttype: 821 FG
  • Monteringshul: 3/8″
  • Arbejdsområde a: 0 - 430
  • Produktets vægt: 48.00 kg
  • Finjusteringsområde mm: 0.4 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven