821 NG stort målebord 300 x 200 mm med 3/8 tommer

Art.-nr.: 4435150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4435150
EAN/GTIN 4059192017507
Producentnummer 4435150
L-nummer L40080 3293

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstremt stabilt design
  • Bordplade af sort hård granit, lappet
  • Søjle og justerbar forlængerarm med stærke dimensioner for høj bøjningsstivhed
  • Lavet af poleret rustfrit stål
  • Forlængerarm udstyret med faldbremse

Beskrivelse:

MarStand 821 NG
  • Arbejdsområde a: 0 - 250 mm
  • Optagningshul: 3/8″
  • Finjustering

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Tolerance for planhed DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L i mm
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Produktnavn: Stort målebord af hård granit
  • Produkttype: 821 NG
  • Monteringshul: 3/8″
  • Arbejdsområde a: 0 - 250
  • Produktets vægt: 15.80 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven