821 FG måltabel 300 x 200 mm

Art.-nr.: 4435101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Målebord

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4435101
    EAN/GTIN 4059192017477
    Producentnummer 4435101
    L-nummer L40100 93

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Ekstremt robust design
    • Bordplade af sort, hård granit, lappet
    • Søjle og justerbar forlængerarm med stærke dimensioner for høj bøjningsstivhed
    • Lavet af poleret, rustfrit stål
    • Forlængerarm udstyret med faldbremse
    • Finjustering, skabt af stærkt, bøjningsstivt parallelt fjedersystem

    Beskrivelse:

    Stort målebord af hård granit med finjustering MarStand 821 FG
    • Arbejdsområde a: 0 - 250 mm
    • Fixturboring: 8H
    • Feinjustering

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Tolerance for planhed DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L i mm
    • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
    • Navn på produktgruppe: MarStand
    • Produktnavn: Stort målebord af hård granit med finjustering
    • Monteringshul: 8H7
    • Produkttype: 821 FG
    • Arbejdsområde a: 0 - 250
    • Produktets vægt: 15.80 kg
    • Finjusteringsområde mm: 0.4 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven