{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Ridsehøjde | 600 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,08 mm | |
Målesøjle-tværsnit | 30×12 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Fodflade, længde | 165 mm | |
Fodflade, bredde | 110 mm | |
Produkttype | Højdemåler og -ridser |
Artikelnummer | 443450 600 | |
EAN/GTIN | 4045197889911 | |
Producentnummer | 443450 600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionshøjderidser med lup 600 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
4.899,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
1.981,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fejlgrænse | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Målesøjle-tværsnit | 30×12 mm | 35×12 mm | 35×12 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Fodflade, længde | 165 mm | 175 mm | 190 mm |
Fodflade, bredde | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
Produkttype | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser |