820 FC lille målebord bordplade fremstillet af keramik

Art.-nr.: 4433100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4433100
EAN/GTIN 4059192017422
Producentnummer 4433100
L-nummer L40100 595

Betegnelse

Udførelse:

  • Stabilt design
  • Keramisk bordplade (meget høj hårdhed for maksimal langtidspræcision)
  • Stabil, poleret søjle i rustfrit stål
  • Feinjustering takket være stærkt, stift parallelt fjedersystem
  • Justerbar støttearm til displayenheden

Beskrivelse:

Lille keramisk målebord med finjustering MarStand 820 FC
  • Arbejdsområde a: 0 - 110 mm
  • Optagningsboring: 8H
  • Feinjustering

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Tolerance for planhed DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L i mm
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Produktnavn: Lille keramisk målebord med finjustering
  • Monteringshul: 8H7
  • Produkttype: 820 FC
  • Arbejdsområde a: 0 - 110
  • Produktets vægt: 4.00 kg
  • Finjusteringsområde mm: 0.4 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven