Udvidelsesplatform i rustfrit stål V4A

Art.-nr.: 44327
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44327
EAN/GTIN 4003866443277
Producentnummer 44327

Betegnelse

Beskrivelse:

Gitter med en forlængerbeslag.
Gelænder på den ene langside inkl. gelænderforbindelse.
Forlængelsesplatforme kan skrues sammen efter behov.
Overfladebelastning 4 kN/m2.
Enkeltbelastning 2 kN.

Egenskab:

Bredde 500 mm
Vægt 52 kg
Størrelse B x D 500 mm × 1.000 mm
Materiale rustfrit stål
Dybde 1000 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven