Udførelse:
afmonteret
Beskrivelse:
Platformsvogn af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007. Platform af træplader med pålimet finrillegummi. Skridsikker og skånsom mod følsomme varer. Boltet rørformet stålkonstruktion. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, 200 x 40 mm, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Systemhøjde: 1050 mm, højde for gribetang: 300 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1070
Bredde af brugbart område (mm): 435
Platformshøjde (mm): 271
Samlet længde (mm): 1070
Samlet bredde (mm): 710
Samlet højde (mm): 1321
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk: Systemhøjde: 1050 mm, griberstangshøjde 300 mm
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3