Rullebuk-par, til spidshøjde: 50/75mm

Art.-nr.: 443160 50/75
Kopier
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Efterlevering

Vælg variant og styktal

til spidshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 2 mm - 40 mm
Bredde, notsten h6 10 mm
maksimal belastning pr. par 20 kg
Produkttype Rullebuk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 443160 50/75
Kopier
EAN/GTIN 4030234000350
Kopier
Producent mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til fastholdelse af ucentrerede eller ekstra lange dele.

Passer til:

Koncentricitetsapparat nr. 443000 str. 50 og 75 / 443210.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven