820 FG lille måltabel med finindstilling af borepatron 3/8″

Art.-nr.: 4431110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4431110
EAN/GTIN 4059192017392
Producentnummer 4431110
L-nummer L40080 1213

Betegnelse

Beskrivelse:

Lille målebord, granitmåleplade MarStand 820 FG
  • Arbejdsområde a: 0 - 130 mm
  • Optagningshul: 3/8″
  • Feinjustering

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Tolerance for planhed DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L i mm
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Produktnavn: Lille målebord, måleplade af granit
  • Produkttype: 820 FG
  • Monteringshul: 3/8″
  • Arbejdsområde a: 0 - 130
  • Produktets vægt: 3.20 kg
  • Finjusteringsområde mm: 0.4 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven