820 FG Small målebord med finjustering

Art.-nr.: 4431100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Målebord

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4431100
    EAN/GTIN 4059192017385
    Producentnummer 4431100
    L-nummer L40100 148

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Stabilt design
    • Bordplade af sort, hård granit, lappet
    • Stabil, poleret søjle af rustfrit stål
    • Finjustering, skabt af et stærkt, stift parallelt fjedersystem
    • Justerbar støttearm til skærmenheden

    Beskrivelse:

    Lille målebord, granitmåleplade MarStand 820 FG
    • Arbejdsområde a: 0 - 130 mm
    • Optagningsboring: 8H
    • Feinindstilling

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Tolerance for planhed DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L i mm
    • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
    • Navn på produktgruppe: MarStand
    • Produktnavn: Lille målebord, måleplade af granit
    • Monteringshul: 8H7
    • Produkttype: 820 FG
    • Arbejdsområde a: 0 - 130
    • Produktets vægt: 3.20 kg
    • Finjusteringsområde mm: 0.4 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven