Adgangsplatform i rustfrit stål V4A

Art.-nr.: 44310
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44310
EAN/GTIN 4003866443109
Producentnummer 44310

Betegnelse

Beskrivelse:

Kun i kombination med den 8-kantede overførselsplatform (bestillingsnr. 43266 eller 44266), hvis overførslen skal være større end 700 mm.
Gitter med to beslag.
Gelænder på den ene langside inkl. gelænderforbindelse.
Overfladebelastning 4 kN/m2.
Enkeltbelastning 2 kN.

Egenskab:

Bredde 800 mm
Vægt 73 kg
Størrelse B x D 800mm × 860mm
Materiale rustfrit stål
Dybde 860 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven