820 N lille målebord 0-110 mm

Art.-nr.: 4430000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4430000
EAN/GTIN 4059192017347
Producentnummer 4430000
L-nummer L40100 474

Betegnelse

Udførelse:

  • Stabilt design
  • Bordplade af hærdet stål
  • Stabil, poleret søjle af rustfrit stål
  • Justerbar støttearm til indikatoren

Beskrivelse:

Lille stålmålestativ MarStand 820 N
  • Arbejdsområde a: 0 - 110 mm
  • Fastgørelseshul: 8H7

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Tolerance for planhed DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L i mm
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Produktnavn: Lille målebord af stål
  • Monteringshul: 8H7
  • Produkttype: 820 N
  • Arbejdsområde a: 0 - 110
  • Produktets vægt: 2.60 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven