Minimålebord 80

Art.-nr.: 442934 80
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 554,27 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 876/0

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 876/0
Udladning 60 mm
Maksimal målehøjde 110 mm
Søjle-⌀ 24,4 mm
Bord, længde 80 mm
Bordets bredde 80 mm
Samlet højde 210 mm
Vægt 2,5 kg
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442934 80
EAN/GTIN 4045197551269
Producentnummer 442934 80

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig støbejernsfod med stabil målesøjle og kraftig holder til måleur. Bordfladen er hærdet, slebet og finslebet. Måleursholder ⌀ 8 mm.
Bordflade med støvnoter. Stabil udførelse uden finindstilling.
Planhed ≤ 5 µm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven