Minimålebord 115

Art.-nr.: 442930 115
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 554,27 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 876/0

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 876/0
Udladning 135 mm
Maksimal målehøjde 150 mm
Søjle-⌀ 28 mm
Tværarm-⌀ 20 mm
Bord, længde 115 mm
Bordets bredde 98 mm
Samlet højde 284 mm
Vægt 7,1 kg
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442930 115
EAN/GTIN 4030234000374

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig støbejernsfod med stabil målesøjle og kraftig holder til måleur. Bordfladen er hærdet, slebet og finslebet. Måleursholder ⌀ 8 mm.
Bordflade med støvnoter. Stabil udførelse uden finindstilling.
Planhed ≤ 5 µm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven