814 N Digimar højdemåler 0-320 mm med stålbund

Art.-nr.: 4426540
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Højdemåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4426540
    EAN/GTIN 4059192017026
    Producentnummer 4426540
    L-nummer L40120 5

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Nem betjening takket være håndsvinget på siden af målehovedet
    • Konstant målekraft, der valgfrit virker nedad eller opad
    • Kan fastspændes på ethvert sted til markeringsopgaver
    • Med finjustering
    • Netuafhængig takket være batteridrift
    • Universel anvendelse takket være alsidigt tilbehør

    Beskrivelse:

    Højdemåle- og markeringsenhed Digimar 814 N Måleområde: 0 - 320 mm
    • Ciffertrin i mm: 0,001 mm, 0,01 mm
    • Ciffertrin i tommer: 0,00005 tommer, 0. 0005 inch
    • Fejlgrænse_µm: 20 µm
    • Datainterface: Opto RS-232C, Wireless
    Leveringsomfang: Højdemåler inklusive betjenings- og displayelement, probearm 814 t, kugleprobe 814 m, 8 mm, batteri, betjeningsvejledning, beskyttelsesdæksel, testrapport.

    Egenskab:

    • Anvendelse: Til måling af højder og afstande mellem huller, overflader og kanter Til mærkning og ridsning af arbejdsemner
    • Måleområde: 0 - 320 mm
    • Måleområde: 0 - 12.6″
    • Fejlgrænse i tommer: .0008″
    • Funktion: (MAX-MIN) til test af koncentricitet og planhed
    • Fejlgrænse_µm: 20 µm
    • Afvigelse i retvinklethed i µm: 20 µm
    • Produktets vægt: 6.20 kg
    • Målekraft: 3 N
    • Cifferforøgelse i mm: 0.01
    • Cifferforøgelse i mm: 0.001
    • Fejl grænse_tommer: 0.0008 inch
    • Numerisk trin i tommer: 0.0005
    • Numerisk trin i tommer: 0.00005

    Norm:

    Fabriksstandard

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven