Udførelse:
- Udskiftelig måle- og markeringsspids, hårdmetalspids
- Praktisk håndhjul til positionering og måling
- Finjusteringsanordning med låseskrue
- Ergonomisk, stabil base
- Hærdet, lappet base, derfor let at bevæge
- Slider og skinne hærdet, rustfri
- Højkontrast 12 mm højt LCD-display
- Datagrænseflade: USB, Opto RS232, Digimatic
- Batterilevetid op til 3 år
Beskrivelse:
Højdemåle- og markeringsapparat Digimar 814 SR; Måleområde: 0 - 600 mm; 0,01 mm / 0,0005 tommer; Fejlgrænse_µm: 50 µm; Datagrænseflade: Opto RS-232C, Digimatic, USB, Trådløs; Leveringsomfang: Markeringsspids, batteri, papkasse, brugsanvisning
Egenskab:
- Anvendelse: Til opridsning og mærkning af emner Til måling af højder og afstande
- Måleområde: 0 - 600 mm
- Måleområde: 0 - 24″
- Fejlgrænse i tommer: .0020″
- Dimension d i mm: 835 mm
- Dimension b i mm: 180 mm
- Dimension a i mm: 62 mm
- Fejlgrænse_µm: 50 µm
- Dimension c i mm: 35 mm
- Produktets vægt: 8.00 kg
- Cifferforøgelse i mm: 0.01
- Fejl grænse_tommer: 0.002 inch
- Numerisk trin i tommer: 0.0005
Norm:
Fabriksstandard