Udgangsstolpe på den ene side

Art.-nr.: 44243
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Håndliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44243
EAN/GTIN 4003866442430
Producentnummer 44243
L-nummer L90010 1267

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimension håndtag: 60 x 25 mm.
Samlet længde: 1 770 mm.
Anvendelig længde: 1.380 mm.
Pris pr.

Egenskab:

Vægt 4,7 kg
Materiale rustfrit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven