Stigesektion, rustfrit stål V4A

Art.-nr.: 44242
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 44242
EAN/GTIN 4003866442423
Producentnummer 44242
L-nummer L60070 4533

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstand mellem trin: 280 mm.
Stiklens dimensioner: 60 x 25 mm.
Dimension på perforeret trin: 30 x 30 mm.
Inkluderet i leveringen: to udvendige stik i rustfrit stål pr. stige i rustfrit stål (bestillingsnr. 44239).

Egenskab:

Vægt 24,4 kg
Stigelængde 3,64 m
Materiale i rustfrit stål
Antal trin 13

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven