815 P stativ med rund magnetfod

Art.-nr.: 4422000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Målestander

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4422000
    EAN/GTIN 4059192016685
    Producentnummer 4422000
    L-nummer L40100 92

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Udskydelig arm med ét led
    • Stabil, rund fod med permanent magnet
    • Søjle og udskydelig arm af rustfrit stål
    • Feinjustering på den udskydelige arm
    • Indikator kan drejes ± 90°

    Beskrivelse:

    Målestativ med magnetfod MarStand 815 P
    • Totalhøjde 205 mm
    • Rækkevidde (maks.) 130 mm
    • Fastgørelseshul: 8H7

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Total højde: 205 mm
    • Fremspring (maks.): 130 mm
    • Finjusteringsområde mm: 1.5 mm
    • Produktets vægt: 0.70 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven