Stativfod K1,7

Art.-nr.: 442120 K1,7
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse Klemme 1,7 tomme
    Tilslutningsgevind M6 / M8 / 1/4 tomme / 3/8 tomme
    Retning på tilslutningsgevind diverse
    Åbningsvidde 45 mm
    Produkttype Magnetfod

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 442120 K1,7
    EAN/GTIN 7290005394843

    Betegnelse

    Udførelse:

    Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader.
    Klemme med specielt Softgrip til fiksering på flade og runde flader. Forskellige indvendige gevind til fastholdelse af forskellige ledarme.

    Passer til:

    Ledarme nr. 442110 og 442114.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven