815 MG 3D-måleledstativ med magnetisk fod, driftsradius 280 mm

Art.-nr.: 4420370
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Målestander

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4420370
EAN/GTIN 4059192016661
Producentnummer 4420370
L-nummer L40080 1446

Betegnelse

Udførelse:

  • 3D-leddelt arm, enhver position inden for aktionsradius kan nås
  • Nem positionering af alle tre led, der er sikkert fastgjort med ét håndtag
  • Vedligeholdelsesfrit mekanisk fastspændingssystem
  • Sort anodiserede armdele af letmetal i høj kvalitet letmetal af høj kvalitet
  • Diameterholder med 8 mm monteringshul og svalehale til følermåler
  • Udstyret med slørfri mikrofinjustering
  • Skiftemagnet med meget høj holdekraft

Beskrivelse:

Målestativ med magnetfod MarStand 815 MG
  • Totalhøjde 390 mm
  • Rækkevidde (maks.) 280 mm
  • Hul: 8H7

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Produktnavn: Målestativ med magnetisk base
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Monteringshul: 8H7
  • Produkttype: 815 MG
  • Basisoverflade: 60 x 50 x 55 mm
  • Prisme til akseldiameter: 6 - 120
  • Prisme til holdekraft: 800 N
  • Dimension a i mm: 390 mm
  • Total højde: 390 mm
  • Dimension b i mm: 280 mm
  • Fremspring (maks.): 280 mm
  • Dimension j i mm: 170 mm
  • Dimension k i mm: 110 mm
  • Dimension l i mm: 49 mm
  • Dimension d i mm: 8 mm
  • Finjusteringsområde mm: 5 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven