Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²
Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig og justerbar hætte med netforing, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Tapede sømme
God overflade til overførsel, Lynlås i foring til overførsel
Metal knapper
Metal karabinhage
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør
Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeenden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås
Lommer
Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme, Napoleon-lomme inde i vindfang foran
Raglanærmer
Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing
Brystlomme med lynlås og D-ring
Armlomme til kuglepen
Funktionalitet
Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation i ryggen
Forebøjede ærmer
Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås, Indvendig vindflap med fleece, Vindflap med burrelås, Hypalon-greb med refleksoverførsel
Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer, Reflekser på skuldre
Foring
Børstet meshforing
Beskrivelse:
- Klasse 1 hi-vis shelljakke med en behagelig, rummelig pasform
- Jakken er vind- og vandtæt med tapede sømme og har et børstet meshfor for ekstra komfort og temperaturregulering
- Hætten er aftagelig og tilpasset til hjelme og høreværn
- Fås også i en damemodel 4430
Norm:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D