815 mA målestativ med magnetisk fod, der holder 3/8

Art.-nr.: 4416050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Produkttype Målestander

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4416050
EAN/GTIN 4059192016616
Producentnummer 4416050

Betegnelse

Udførelse:

  • Udskydelig arm med to led
  • Tænd/sluk-magnet med høj holdekraft
  • Magnetisk kraft virker via flad og prismatisk underside og forside af basen
  • Søjle og udskydelig arm fremstillet af rustfrit stål
  • Feinjustering på den udskydelige arm

Beskrivelse:

Målestativ med magnetfod MarStand 815 MA
  • Totalhøjde 285 mm
  • Rækkevidde (maks.) 230 mm
  • Optagningshul: .375″

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Prisme til akseldiameter: 20 - 100
  • Monteringshul: .375″
  • Prisme til holdekraft: 450 N
  • Total højde: 285 mm
  • Fremspring (maks.): 230 mm
  • Produktets vægt: 2.50 kg
  • Finjusteringsområde mm: 2 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven